同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ 注文コード61838947 品番65503206515304
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃ アズワン品番65-7439-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする