同軸ケーブル SMA バルクヘッド MMCX 152.4mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61838990 品番65501910415301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MMCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7377-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする