導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61839760 品番A768MS107M1HLAV024
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の静電容量範囲は 100 uF のコンデンサです。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 100 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●直径:10mm アズワン品番65-7102-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする