Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 1200μF 16V dc 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
61839796
品番
16SVPG1200M
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:12.6x10.3mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7046-12