導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 50 V dc 57.5 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61839814 品番A768MS127M1HLAV024
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、50 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 120 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 120 uF 定格電圧 50 V リップル電流: 2、150 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:50 V dc, 57.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●自動車規格:AEC-Q200 アズワン品番65-7107-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする