Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 150μF 16V dc 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61839857
品番
16SEPG150M
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:150μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ポリマー●長さ:9mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm
アズワン品番
65-7037-50