導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 35 V dc 40.2 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61839988 品番A768MS277M1VLAV022
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:35 V dc, 40.2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000h アズワン品番65-7103-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする