導電性高分子アルミ電解コンデンサ 270μF 40 V dc 46 V dc 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61840015 品番A768MS277M1GLAE022
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、容量許容差 ± 20 % で 270 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 270 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:270μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mA アズワン品番65-7106-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする