導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61840085 品番A768KS397M1ELAE019
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mA アズワン品番65-7106-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする