導電性高分子アルミ電解コンデンサ 470μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード61840094 品番A768MS477M1ELAV017
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 47 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 47 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは 80 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 47 uF の静電容量範囲を備えています寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 47 uF 電圧定格: 80 V リプル電流: 1、800 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:17mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2500mA アズワン品番65-7106-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする