導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61840119 品番16SVPG560M
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7038-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする