導電性高分子アルミ電解コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61840128 品番16SVPG560M
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合。

仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7077-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする