導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61840164 品番2R5SVPT680MX
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。680 μ F の静電容量を備えています。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7046-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする