導電性高分子アルミ電解コンデンサ 680μF 2.5V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61840180 品番2R5SVT680MX
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7041-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする