導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61840207 品番A768KE686M1GLAE038
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms アズワン品番65-7108-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする