導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61840225 品番A768KE826M1GLAE038
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArms アズワン品番65-7108-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする