KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61840250
品番
A768MS826M1JLAV027
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA
アズワン品番
65-7080-45