導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61840259 品番A768MS826M1JLAV027
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、63 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 82 uF の静電容量範囲を備え、最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、000 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 82 uF 定格電圧: 63 V リプル電流: 2、000 mA 寸法: 8 x 12.2mm 許容差20 %
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、63 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 82 uF の静電容量範囲を備え、最大動作温度は 125 ℃、リプル電流は 2、000 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量: 82 uF 定格電圧: 63 V リプル電流: 2、000 mA 寸法: 8 x 12.2mm 許容差20 %。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA アズワン品番65-7103-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする