導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 35V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61840286 品番EEHZF1V101P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6963-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする