導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 120μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61840399 品番EEHZT1H121V
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、最大温度範囲は 125 ℃ で 120 uF の静電容量。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 23 m Ω で、すべての寸法が 10 x 10.5 mm です。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。 AEC-Q200 準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:120μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:23mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9A アズワン品番65-6965-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする