導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9A 注文コード61840478 品番EEHZT1V151P
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.9A アズワン品番65-6966-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする