導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 150μF 35V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61840496 品番EEHZF1V151P
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)
Panasonic ZF シリーズ導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装( SMD ) 56 uF のコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流 高耐電圧 AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6963-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする