EEHZK1E331UV 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61840627

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 330μF 25 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード61840627品番EEHZK1E331UV
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。27 m Ω の ESR を備え、需要に応じて、耐振タイプで作成できます。オーディオ / ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZK シリーズと比較すると、静電容量が大きくなります 低ESR AEC-Q200準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000hアズワン品番65-7093-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする