Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
注文コード
61840715
品番
EEHZF1J330P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番
65-6967-57