導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ 注文コード61840724 品番EEHZF1J330V
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6967-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする