Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61840776
品番
EEHZT1J470P
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:8%
アズワン品番
65-6972-82