導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61840907 品番EEHZT1H680P
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、静電容量は 68 uF (最大温度範囲 125 ℃ )。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.2 mm に対応します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、静電容量は 68 uF (最大温度範囲 125 ℃ )。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.2 mm に対応します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に応じて耐振製品も用意しています。 AEC-Q200 準拠 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性 アズワン品番65-6966-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする