曜日別特売
1536-01-4 肉厚茄子形フラスコ(茶) 1536シリーズ コスモスビード 61841580

肉厚茄子形フラスコ(茶) 1536シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6815-23
内容量1個注文コード61841580品番1536-01-4
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●容量:50mL●摺合:TS24/40アズワン品番65-6815-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする