入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61841869 品番CJ1W-AD081-V1(SL)
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使用する必要があります。

仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmac アズワン品番65-7273-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする