Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパ
Omron NX-ID3344 は、接続ポイントを 4 点備えたデジタル入力ユニットです。幅 12 mm のねじなしクランプ Terminal Block を備えています。定格入力電圧は 24 V dc です。取り外し可能な端子でメンテナンスが簡単 ねじなしプッシュイン Plus Terminal Block 又は MIL / Fujitsu コネクタにより、速度が向上します インストール 幅 12 mm/ ユニットのコンパクト(コネクタタイプ: 30 mm )。