曜日別特売
TYS-120 尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-120シリーズ ビーエム機器 61841939

尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml キャップ付 TYS-120シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(4個×1000本)
内容量1セット(4個×1000本)注文コード61841939品番TYS-120
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

尿沈渣スピッツチューブ
17x105mm
検査に便利な0.1ml・0.2ml目盛付
移送中でも割れにくい材質なので専用スピッツに入れ替えずに尿沈渣までこれ1本で対応可能
P.Sと遜色ない透明度
様々なメーカーの尿検査装置にも対応
スクリューキャップ付でラックに入れても隣のスピッツに干渉しない形状
未滅菌

仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●材質:クリアレン(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:11.5mlアズワン品番65-3854-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする