熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード61842149 品番300-70113 TCN30-12.0/4.0-BK-PO-X-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 10 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です
HellermannTyton 熱収縮チューブ TCN 30 シリーズは、長さ 10 mm、動作温度範囲 -55+125 ℃ の柔軟な薄肉難燃性架橋ポリオレフィン熱収縮チューブです架橋ポリオレフィン製です 収縮には最低 +100 ℃ 必要です 絶縁耐性が 20 kV/mm を超えています 保管寿命は最長 5 年です。

仕様●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:PO-X●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TCN30 アズワン品番65-7395-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする