熱収縮チューブ 収縮前 18mm 収縮後 6mm 黒 HIS-A-18/6-PO-X-BK 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61842228 品番HIS-A-18/6-PO-X-BK (4)
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチ
HellermannTyton 熱収縮チューブは、電気絶縁性と機械的薄肉チューブ、中肉厚 / 肉厚チューブを用意しています。(シングルウォール用)又は接着ライニング付き(デュアルウォール用)があります。熱収縮チューブは、ポリオレフィン( POX )、エラストマ( PES )、フッ素樹脂( FPM )、ポリフッ化ビニリデンフッ化物( PVDF )、ポリテトラフルオロエチレン微エチレン( PTFE )で構成されています。さまざまな用途向けに 2 : 1 から 6 : 1 までのさまざまな収縮率の製品が用意されています。HIS-A-18/6-PO-X-BK 熱収縮チューブは、リール収縮率で 3 : 1 で提供され、取り付け工具は H6100、E4500 です。熱衝撃時の挙動は、液体ではなく亀裂ではなく、低温での液垂れや挙動は割れていません。接着ライニング付き熱収縮チューブ 加熱すると内壁が溶融し、隙間を充填 チューブが冷えると接着剤が湿気を防ぎます コンポーネントを保護します 黒を用意 幅広い用途に対応する 6 つのサイズ。

仕様●スリーブ径:18mm●シュリンク径:6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:01●スリーブ長さ:4m●シリーズ:HIS-A アズワン品番65-7437-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする