熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 黄 1巻 22m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(22m) 注文コード61842614 品番553-40450 TULT4.8-1.6YE-PO-X-YE
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、4.8 mm スリーブ、1.6 mm 収縮直径、1000 mm 長です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できる
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TULT4.8 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、4.8 mm スリーブ、1.6 mm 収縮直径、1000 mm 長です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定。

仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT アズワン品番65-7415-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする