背景布 L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ホワイト●寸法:W3×H6m●重量:2100g 注文コード61844014 品番S813
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

撮影用背景布3×6m
丈夫なポリエステル製の生地
横方向の一辺に設置に便利な袋加工

仕様●色:ホワイト●寸法:W3×H6m●重量:2100g アズワン品番65-5714-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする