背景布 L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:クロマキーブルー●寸法:W3×H6m●重量:2100g 注文コード61844030 品番S812
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

撮影用背景布3×6m
丈夫なポリエステル製の生地
横方向の一辺に設置に便利な袋加工

仕様●色:クロマキーブルー●寸法:W3×H6m●重量:2100g アズワン品番65-5714-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする