背景布 S

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ブラック●寸法:W1.5×H2m●重量:400g 注文コード61844039 品番S805
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

撮影用背景布1.5×2m
丈夫なポリエステル製の生地
横方向の一辺に設置に便利な袋加工

仕様●色:ブラック●寸法:W1.5×H2m●重量:400g アズワン品番65-5713-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする