配線ダクト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61844285 品番KBB25ED42305TW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、25 A @ 35 ℃ の動作電流で、照明や電源ソケットの配電用のバスバートランキングです。5 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます。

仕様●幅:3.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB アズワン品番65-7380-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする