配線ダクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61844294 品番KBB40ED4202W
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます。

仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB アズワン品番65-7386-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする