配線ダクト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61844319 品番KBB40DF4405W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

Schneider Canalis KBB のフレキシブルな長さは、動作電流 40 A @ 35 ℃、長さ 0.5 m で、Canalis KBB トランキングの方向やレベルを変更したり、障害物の周囲を迂回したりするために使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー
Schneider Canalis KBB のフレキシブルな長さは、動作電流 40 A @ 35 ℃、長さ 0.5 m で、Canalis KBB トランキングの方向やレベルを変更したり、障害物の周囲を迂回したりするために使用されます。毒性の強い金属を使用していません MERCURY フリー。

仕様●幅:540 mm●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB アズワン品番65-7386-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする