配線ダクト 2m グレー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61844574 品番3240197
参考基準価格(税別)¥482,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

Phoenix Contact ケーブルダクトは、制御キャビネットへの設置と取り付け用に設計されています。あらかじめ決められたブレークポイントにより、工具不要でバーをバリのない状態で取り外すことができます。プラスチック製ボディ結合リベットにより、を使用してケーブルダクトを簡単に固定することができます リベット設定ツール ケーブルダクトバーには幅広
Phoenix Contact ケーブルダクトは、制御キャビネットへの設置と取り付け用に設計されています。あらかじめ決められたブレークポイントにより、工具不要でバーをバリのない状態で取り外すことができます。プラスチック製ボディ結合リベットにより、を使用してケーブルダクトを簡単に固定することができます リベット設定ツール ケーブルダクトバーには幅広の対角ヘッドがあるため、カバーを取り付けてしっかり固定することが簡単に可能。

仕様●幅:25 mm●深さ:80mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きパネルケーシング●色:グレー●材質:PVC●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●シリーズ:CD アズワン品番65-7383-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする