薄膜 抵抗器 0.6W 3.3Ω ±1% 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード61844757 品番MBB02070C3308FCT00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω)
Vishay MBB 0207 シリーズ業務用リード線形薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要となるあらゆる分野の業務用電子機器向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、自動車、医療機器があります。
特長
CECC バージョン( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) ・クラス 0.25 の高い総合安定性 -
0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω)。Vishay MBB 0207 シリーズ業務用リード線形薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要となるあらゆる分野の業務用電子機器向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、自動車、医療機器があります。特長。CECC バージョン( EN140101-806 準拠の IECQ-CECC 認定) ・クラス 0.25 の高い総合安定性 - 広い抵抗範囲: 0.22 〜 22 M - AEC-Q200 認定( 1 ) - MBB/SMA 0207 用ラジアルバージョン - 溶接可能なワイヤなど、代替の終端ワイヤを使用可能( MBA/SMA 0204 のみ)。用途。産業用 - 通信 - 医療機器 - 自動車。

仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MBB0207●温度係数:±50ppm/℃ アズワン品番65-7194-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする