商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):L21cm●重量(約):12g●材質:ビーチ●塗装:ウレタン●生産国:日本●PP袋入り 注文コード61844800 品番#89722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ビーチ材で作られた お箸です。
食器洗浄機対応。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合

仕様●サイズ(約):L21cm●重量(約):12g●材質:ビーチ●塗装:ウレタン●生産国:日本●PP袋入り アズワン品番65-4338-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする