半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 10kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845536 品番ST-4EH 10k Ohm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サーメットトリマ ST-4Eシリーズ
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング
サーメットトリマ ST-4Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィング。

仕様●最大抵抗:10kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:ST-4●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:5mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする