半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845694 品番ST-32EA 500kR
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Copal ST-32シリーズ
ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。
クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造。

仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメット アズワン品番65-6912-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする