半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61845719 品番ST-32EB 500 Ohm
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サーメットトリマ ST-32Eシリーズ
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造。

仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7162-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする