BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 表面実装 1回転型 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
61845825
品番
PVG3A104C01R00
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A
アズワン品番
65-7040-16