半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 表面実装 1回転型 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード61845834 品番PVG3A104C01R00
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃
Bourns Electronics 製トリマポテンショメータは、J フック、ガルウィング、及びリバースガルウィングピンスタイルが用意されており、時計回り、反時計回り、又は標準的な 50 % の位置でユニットを事前調整することができます。熱保護用の金属製カバーです 抵抗温度係数: ± 150 ppm/ ℃。

仕様●入数:1テープ(5個入り)●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:PVG3A アズワン品番65-6979-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする