RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61849045
品番
RPX-1.5-CT
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5A
アズワン品番
65-7214-33