非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61849054 品番RPX-1.5-CT
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護され
Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されています。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc 入力電圧及び 1.5 A 出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています。

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5A アズワン品番65-7214-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする